![Nexans - Fil souple H05V-K VISIBOX 1x1 Brun couronne de 100m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/014277517.jpg?ts=1704841631534)
Nexans - Fil souple H05V-K VISIBOX 1x1 Brun couronne de 100m
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 300 V
Blindage - Non
Emballage et conditions
6000 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 360.739 kg CO2
EAN
3427500015919
Réf. Sonepar
00014001591
Réf. Fournisseur
01272051
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
300 V
Blindage
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
spécification de l'isolation principale
autre
isolation des fils
PVC
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
marron
matériau conducteur
cuivre
Fil souple H05V-K Nexans VISIBOX 1x1 Brun couronne de 100m, utilisé pour la filerie interne.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future