![Nexans - Fil rigide H07V-U 1x2.5 Bleu couronne de 500m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/H07V-U_Classe1_Bleu_600x600.jpg?ts=1704841631435)
Nexans - Fil rigide H07V-U 1x2.5 Bleu couronne de 500m
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 0.45 V
nombre de conducteurs - 1
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
Emballage et conditions
15000 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 224.393 kg CO2
EAN
3427500000403
Réf. Sonepar
00014001211
Réf. Fournisseur
01225077
Réf. Commerciale
Nexans
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
0.45 V
nombre de conducteurs
1
section nominale du conducteur
2.5 mm²
isolation des fils
PVC
poids
29 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
0.75 V
couleur de gaine
bleu
matériau conducteur
cuivre
diamètre externe approx.
1.7 mm
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Fil rigide H07V-U 1x2.5 Bleu couronne de 500m, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le H07V-U est un fils conçu pour les application residentiel principalement pour l'éclairage et prise de courant, pour être utiliser il faut le mettre sous gaine
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future