Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Nexans - Fil rigide H07V-R 1x35 Bleu longueur à la coupe

Nexans - Fil rigide H07V-R 1x35 Bleu longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • matériau de la gaine - sans

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 0.45 V

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 1180.789 kg CO2

EAN

3427650017115

Réf. Sonepar

00014005100

Réf. Fournisseur

01225287

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

35 mm²

matériau de la gaine

sans

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0

0.45 V

nombre de conducteurs

1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

spécification de l'isolation principale

autre

couleur d'identification/codification du fil

bleu

Blindage

Non

couleur de conducteur

bleu

isolation des fils

PVC

tension nominale U

0.75 V

couleur de gaine

bleu

matériau conducteur

cuivre

Fil rigide H07V-R 1x35 Bleu longueur à la coupe, prévu pour l’équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc… et spécialement destiné au câblage des tableaux. Convient pour des installations fixes et protégées.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le H07V-R est un fils conçu pour les application residentiel principalement pour être utiliser il faut le mettre sous gaine

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future