![Nexans - Fil ALSECURE H07Z1-U cuivre 1x1.5 OR couronne de 100m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/H07Z1-U-Classe1-orange_744x744.jpg?ts=1704841621143)
Nexans - Fil ALSECURE H07Z1-U cuivre 1x1.5 OR couronne de 100m
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 0.45 V
nombre de conducteurs - 1
diamètre externe approx. - 2.8 mm
Emballage et conditions
7500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427500031148
Réf. Sonepar
00014003114
Réf. Fournisseur
01272976
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
1.5 mm²
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
0.45 V
nombre de conducteurs
1
diamètre externe approx.
2.8 mm
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
poids
20 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
0.75 V
couleur de gaine
orange
matériau conducteur
cuivre
Fil ALSECURE H07Z1-U cuivre 1x1.5 OR couronne de 100m, sans halogène, avec la caractéristique F2 (non propagateur de l'incendie). Destiné aux installations fixes pour des applications domestiques et industrielles, et le câblage de tableaux.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les fils Alsecure H07Z1-U a une âme cuivre, une isolation sans halogène. Il est disponible pour les sections de 1.5 à 2.5 mm². Il a été conçu pour être non propagateur de l'incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène. Ces différentes propriétés permettent de faciliter l’évacuation des personnes et l’intervention des secours. Ce câble répond à la norme EN 50525-3-31. Il est fabriqué en France d’où son label Câble de France. Pour connaître son impact environnemental vous pouvez télécharger sa Dop Euroclasse : Cca-s1,d1,a1
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future