![Nexans - Câble souple ENERGYFLEX 1x16 noir touret de 500 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/744x744-ENERGYFLEX-sans-lisiere.jpg?ts=1704841619546)
Nexans - Câble souple ENERGYFLEX 1x16 noir touret de 500 m
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 1000 V
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427640019914
Réf. Sonepar
00014001991
Réf. Fournisseur
01272097
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
16 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
1000 V
nombre de conducteurs
1
diamètre externe approx.
9.1 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
Blindage
Non
couleur de conducteur
noir
isolation des fils
autre
tension nominale U
1000 V
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
cuivre
Câble souple Nexans ENERGYFLEX 1x16 noir touret de 500 m, conçu pour répondre aux exigences des normes des fermes solaires. Adapté à une utilisation extérieure permanente à long terme dans des conditions climatiques variables et difficiles.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Les câbles Energyflex Nexans de type H1Z2Z2K sont conçus pour répondre aux exigences des normes internationales des fermes solaires. Ils sont dédiés à la partie courant continu (D.C.) des systèmes photovoltaïques avec une tension nominale (D.C.) de 1.5 kV et une tension maximale (D.C.) de 1.8 kV
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future