![Nexans - Câble rigide U-1000 RVFV cuivre 3x35 longueur à la coupe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/U-1000-RVFV_Classe2_3x_GS_744x744.jpg?ts=1704841603204)
Nexans - Câble rigide U-1000 RVFV cuivre 3x35 longueur à la coupe
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5413404229444
Réf. Sonepar
00014039400
Réf. Fournisseur
01300480
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
35 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs
3
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
poids
1644 kg/km
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
cuivre
Câble rigide Nexans U1000 RVFV cuivre 3x35 longueur à la coupe. Câble armé basse tension, isolé XLPE et gainé PVC. Pour installations fixes industrielles ou liaison enterrée.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en Belgique
Les Atouts de la gamme:
Les câbles RVFV Nexans sont la version armée du U1000-R2V ils ont une âme cuivre et sont disponibles pour les sections de 1,5 à 240 + 95 mm² et de 2 à 37 conducteurs. Les cables RVFV isolés XLPE et gainés PVC servent essentiellement pour des installations fixes ou des liaisons enterrées. Ils conviennent pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire, ou chemins de câbles lorsqu'une protection mécanique est essentielle.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future