![Nexans - Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 5G35 longueur à la coupe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/U-1000_AR2V_Classe2_5G.jpg?ts=1704841631866)
Nexans - Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 5G35 longueur à la coupe
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 5
section nominale du conducteur - 35 mm²
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427670020355
Réf. Sonepar
00014002035
Réf. Fournisseur
01272969
Réf. Commerciale
Nexans
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs
5
section nominale du conducteur
35 mm²
poids
1038 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
aluminium
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
taille AWG
10
Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 5G35 longueur à la coupe, isolation XLPE et gaine PVC. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble U-1000 AR2V est un câble rigide d'alimentation avec âme en aluminium. Le câble U-1000 AR2V est un câble aluminium basse tension pour les installations tertiaires et industrielles. Il est souvent utilisé pour les colonnes montantes d'immeubles. Résistant aux UV grâce à sa gaine PVC, le câble alu AR2V peut aussi être utilisé à l'extérieur ou enterré avec une protection mécanique adéquate.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future