Nexans - Câble rigide R2V Distingo cuivre 5G2.5 couronne 50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
2400 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 1083.582 kg CO2
EAN
3427500438855
Réf. Sonepar
00014031204
Réf. Fournisseur
01360822
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs
5
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
poids
202 kg/km
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
cuivre
Câble rigide U1000-R2V Nexans Distingo cuivre 5G2.5 couronne de 50m isolation XLPE et gaine PVC. Grâce aux marquages, Distingo permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble DISTINGO U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future