![Nexans - Cable rigide R2V cuivre 4G35 longueur a la coupe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/000314267.jpg?ts=1716933850071)
Nexans - Cable rigide R2V cuivre 4G35 longueur a la coupe
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 5039.155 kg CO2
EAN
5413404239900
Réf. Sonepar
00014030800
Réf. Fournisseur
01360685
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
35 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.6 kV
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
forme du conducteur
rond
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
marquage du conducteur
ruban encreur
couleur de gaine
noir
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
poids
1709 kg/km
température max. admissible du conducteur
90 °C
tension nominale U
1 kV
Câble rigide R2V cuivre 4G35 longueur à la coupe isolation XLPE et gaine PVC.