![Nexans - Câble rigide R2V cuivre 3x70 longueur à la coupe](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/000314258.jpg?ts=1716933872092)
Nexans - Câble rigide R2V cuivre 3x70 longueur à la coupe
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 3
section nominale du conducteur - 70 mm²
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 7546.255 kg CO2
EAN
5413404240005
Réf. Sonepar
00014025900
Réf. Fournisseur
01360500
Réf. Commerciale
Nexans
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs
3
section nominale du conducteur
70 mm²
marquage du conducteur
ruban encreur
poids
2499 kg/km
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
spécification de l'isolation principale
XLPE (VPE)
géométrie du câble
rond
Câble rigide R2V cuivre 3x70 longueur à la coupe isolation XLPE et gaine , application prinicpale tertiaire
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en Belgique
Les Atouts de la gamme:
Le R2V est un câble conçu pour les application tertiaire principalement pour l'éclairage et prise de courant
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future