Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Nexans - Câble de sécurité CR1 C1 ALSECURE PLUS 300/500V cuivre 4G10

Nexans - Câble de sécurité CR1 C1 ALSECURE PLUS 300/500V cuivre 4G10

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 0.3 kV

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène selon IEC 60754-2 - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427650032002

Réf. Sonepar

00014111200

Réf. Fournisseur

01097374

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

10 mm²

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0

0.3 kV

nombre de conducteurs

4

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

surface du conducteur

nu

poids

749 kg/km

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

0.5 kV

couleur de gaine

orange

matériau conducteur

cuivre

Câble de sécurité CR1 C1 Nexans ALSECURE PLUS 300/500V cuivre 4G10, résistant au feu, gaine orange. Destiné aux circuits de sécurité incendie dans les établissements recevant du public, dans les IGH, dans les tunnels, dans l'industrie.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câbles Alsecure PLUS CR1-C1 Nexans a une âme cuivre, une isolation en élastomère de silicone et une gaine extérieure de couleur orange en polyoléfine sans halogène. Il est disponible pour les sections de 6 à 300 mm² et de 1 à 5 conducteurs. Il a été conçu pour être non propagateur de l'incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène. Il est conçu pour être utilisé avec des éclairages de secours, des systèmes d'extinction incendie, des systèmes de détection d'incendie automatique, et toutes autres applications nécessitant de préserver l'intégrité d’un circuit. Ce câble répond aux norme IEC/EN 60332-3-24, IEC/EN 60332-1-2, IEC 60754-1,IEC 60754-2 . Ainsi qu'à la norme française NF C 32-070, NF C 32-310 . Il est fabriqué en France d’où son label Câble de France.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future