Nexans - Câble de sécurité CR1 C1 ALSECURE PLUS 300/500V cuivre 1x95
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 95 mm²
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 0.3 kV
nombre de conducteurs - 1
sans halogène selon IEC 60754-2 - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427650006850
Réf. Sonepar
00014107200
Réf. Fournisseur
01097467
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
95 mm²
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
0.3 kV
nombre de conducteurs
1
sans halogène selon IEC 60754-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
surface du conducteur
nu
poids
1010 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
0.5 kV
couleur de gaine
orange
matériau conducteur
cuivre
Câble de sécurité CR1 C1 Nexans ALSECURE PLUS 300/500V cuivre 1x95, résistant au feu, gaine orange. Destiné aux circuits de sécurité incendie dans les établissements recevant du public, dans les IGH, dans les tunnels, dans l'industrie.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câbles Alsecure PLUS CR1-C1 Nexans a une âme cuivre, une isolation en élastomère de silicone et une gaine extérieure de couleur orange en polyoléfine sans halogène. Il est disponible pour les sections de 6 à 300 mm² et de 1 à 5 conducteurs. Il a été conçu pour être non propagateur de l'incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène. Il est conçu pour être utilisé avec des éclairages de secours, des systèmes d'extinction incendie, des systèmes de détection d'incendie automatique, et toutes autres applications nécessitant de préserver l'intégrité d’un circuit. Ce câble répond aux norme IEC/EN 60332-3-24, IEC/EN 60332-1-2, IEC 60754-1,IEC 60754-2 . Ainsi qu'à la norme française NF C 32-070, NF C 32-310 . Il est fabriqué en France d’où son label Câble de France.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future