Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Nexans - Câble souterrain NFC33226 1x240 longueur à la coupe

Nexans - Câble souterrain NFC33226 1x240 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 240 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427660056838

Réf. Sonepar

00014636700

Réf. Fournisseur

01248870

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

240 mm²

nombre de conducteurs

1

Câble souterrain NFC33226 1x240 longueur à la coupe, destiné à la distribution publique moyenne tension HTA 12/20 kV. Câble souterrain classé AD8 avec une gaine extérieure résistante aux termites.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble NF C33­226 est destiné à la distribution publique moyenne tension HTA 12/20 kV. Il est classé AD8 (eau douce < 0.2 bar), AF2 et AN3 au sens de la norme NF C 13­200.La gaine extérieure du cable est résistante aux termites.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future