Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Nexans - Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 3x50 longueur à la coupe

Nexans - Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 3x50 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale du conducteur - 50 mm²

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3427670002160

Réf. Sonepar

00014035700

Réf. Fournisseur

01362490

Réf. Commerciale

Nexans

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0

0.6 kV

nombre de conducteurs

3

section nominale du conducteur

50 mm²

poids

960 kg/km

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

1 kV

couleur de gaine

noir

matériau conducteur

aluminium

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

surface du conducteur

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

taille AWG

10

Câble rigide U-1000 AR2V aluminium 3x50 longueur à la coupe, isolation XLPE et gaine PVC. Pour les installations fixes de transport d'énergie basse tension.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble U-1000 AR2V est un câble rigide d'alimentation avec âme en aluminium. Le câble U-1000 AR2V est un câble aluminium basse tension pour les installations tertiaires et industrielles. Il est souvent utilisé pour les colonnes montantes d'immeubles. Résistant aux UV grâce à sa gaine PVC, le câble alu AR2V peut aussi être utilisé à l'extérieur ou enterré avec une protection mécanique adéquate.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future