![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/R2V-Distingo-NXTAG_1.5_Classe1_3G-744x744.jpg?ts=1712264702874)
Nexans - Câble rigide R2V Distingo Nx'Tag Mobiway cuivre 3G1,5 150m
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
150 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170230961444
Réf. Sonepar
00014096144
Réf. Fournisseur
01273271
Réf. Commerciale
Nexans
Nexans Câble rigide U-1000 R2V Distingo Nx'Tag Mobiway Mob cuivre 3G1,5 touret de 150m XLPE et gaine PVC. Il possède un rectangle blanc pour repérer le câble, une identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le mini touret Mobiway Nexans facilite le transport grâce à son poids réduit et sa poignée. Il peut être associé à ses flasques pour créer un système unique de déroulage, avec un trépied et des patins anti-glissement. Ce touret Mobiway est livré avec le câble U-1000 R2V Distingo NX'TAG. Le câble U-1000 R2V Distingo Nx'Tag pour les sections du 1.5mm² à 2.5mm² et de 3 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo NX’Tag intègre quatre améliorations majeures : un rectangle blanc pour l'identification de la destination du câble, un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future