Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Nexans - Câble rigide R2V Distingo cuivre 4G2.5 couronne 100m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • nombre de conducteurs - 4

Emballage et conditions

  • 1200 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 862.002 kg CO2

EAN

3427500002278

Réf. Sonepar

00014030005

Réf. Fournisseur

01360621

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

2.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0

0.6 kV

nombre de conducteurs

4

surface du conducteur

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

poids

165 kg/km

tension nominale U

1 kV

couleur de gaine

noir

matériau conducteur

cuivre

Câble rigide U1000-R2V Nexans Distingo cuivre 4G2.5 couronne de 100m isolation XLPE et gaine PVC. Grâce aux marquages, Distingo permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble DISTINGO U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future