![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/DISTINGO_2.5_Classe1_3G_CF-744x744.jpg?ts=1714082894315)
Nexans - Câble rigide R2V Distingo cuivre 3G2.5 touret 500m
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
Tension nominale U0 - 1582 kV
nombre de conducteurs - 1299
Minimum d'achat
3000 unité(s)
EAN
3427500005385
Réf. Sonepar
00014026718
Réf. Fournisseur
01360425
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
Tension nominale U0
1582 kV
nombre de conducteurs
1299
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
poids
138 kg/km
tension nominale U
289 kV
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
cuivre
Câble rigide U1000-R2V Nexans Distingo cuivre 3G2.5 touret de 500m isolation XLPE et gaine PVC. Grâce aux marquages, Distingo permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble DISTINGO U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future