Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Nexans - Câble rigide R2V Distingo cuivre 3G1.5 recharge N'Roll 150m

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 631 kV

  • nombre de conducteurs - 243

Emballage et conditions

  • 3600 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 704.314 kg CO2

EAN

3427500014707

Réf. Sonepar

00014026506

Réf. Fournisseur

01270392

Réf. Commerciale

Nexans

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0

631 kV

nombre de conducteurs

243

surface du conducteur

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

poids

105 kg/km

tension nominale U

438 kV

couleur de gaine

noir

matériau conducteur

cuivre

Câble rigide R2V cuivre Nexans Distingo N'ROLL 3G1.5 recharge N'Roll couronne de 150m. Couronne compatible système N'ROLL. Grâce aux marquages, il permet l’identification de la section, du nombre de conducteurs et du métrage facilement.

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France

Les Atouts de la gamme:

Le câble DISTINGO U-1000 R2V Nexans est destiné pour des installations tertiaires ou industrielles pouvant résister à des conditions sévères.Le câble U-1000 R2V Distingo pour les sections du 1.5mm² à 16mm² et de 2 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail des installateurs. Distingo intègre trois améliorations majeures : un marquage métrique pour connaître la longueur restante, un repérage de la section grâce au couleur et enfin une indication du nombre de conducteurs.

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future