Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Nexans - Câble rigide R2V cuivre  3x150+70 longueur à la coupe

Nexans - Câble rigide R2V cuivre 3x150+70 longueur à la coupe

NEXANS FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale du conducteur - 150 mm²

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5413404240081

Réf. Sonepar

00014029500

Réf. Fournisseur

01361090

Réf. Commerciale

Nexans

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

Tension nominale U0

0.6 kV

nombre de conducteurs

4

section nominale du conducteur

150 mm²

marquage du conducteur

ruban encreur

poids

5967 kg/km

tension nominale U

1 kV

couleur de gaine

noir

forme du conducteur

rond

matériau conducteur

cuivre

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

température max. admissible du conducteur

90 °C

surface du conducteur

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

spécification de l'isolation principale

XLPE (VPE)

géométrie du câble

rond

Câble rigide R2V cuivre 3x150+70 longueur à la coupe isolation XLPE et gaine , application prinicpale tertiaire

Les Atouts de l'article:

Câble haute qualité fabriqué par Nexans en Belgique

Les Atouts de la gamme:

Le R2V est un câble conçu pour les application tertiaire principalement pour l'éclairage et prise de courant

Quelques mots du fabricant :

Nexans Electrify the future