![Nexans - Câble CR1 C1 ALSECURE PREMIUM cuivre 2x1.5 touret de 4000m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/14/Alsecure-Premium_Classe1_2x_744x744.jpg?ts=1704841644374)
Nexans - Câble CR1 C1 ALSECURE PREMIUM cuivre 2x1.5 touret de 4000m
![NEXANS FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00014.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0 - 300 V
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3427500029503
Réf. Sonepar
00014002950
Réf. Fournisseur
01272902
Réf. Commerciale
Nexans
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
Tension nominale U0
300 V
nombre de conducteurs
2
diamètre externe approx.
8.2 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
Blindage
Non
isolation des fils
caoutchouc
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
orange
matériau conducteur
cuivre
Câble CR1 C1 Nexans ALSECURE PREMIUM cuivre 2x1.5 touret de 4000m, résistant au feu, gaine orange. Destiné aux circuits de sécurité incendie dans les établissements recevant du public, dans les IGH, dans les tunnels, dans l'industrie.
Les Atouts de l'article:
Câble haute qualité fabriqué par Nexans en France
Les Atouts de la gamme:
Le câble Alsecure Premium CR1-C1 Nexans a une âme cuivre, une isolation en élastomère à haute résistance mécanique INFIT™ et une gaine extérieure de couleur orange en polyoléfine sans halogène. Il est disponible pour les sections de 1.5 à 4 mm² et de 2 à 5 conducteurs. Il a été conçu pour être non propagateur de l'incendie, dégageant peu de fumée en cas d’incendie et sans halogène Il est conçu pour être utilisé avec des éclairages de secours, des systèmes d'extinction incendie, des systèmes de détection d'incendie automatique, et toutes autres applications nécessitant de préserver l'intégrité d’un circuit. Ce câble répond aux norme IEC/EN 60332-3-24, IEC/EN 60332-1-2, IEC 60754-1,IEC 60754-2 . Ainsi qu'à la norme française NF C 32-070, NF C 32-310 . Il est fabriqué en France d’où son label Câble de France.
Quelques mots du fabricant :
Nexans Electrify the future