![Netatmo - Thermostat Intelligent Netatmo connecte pour chaudiere et pompe a chaleur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7384/NA-NTH01-BE-EC-WEB-R.jpg?ts=1714082992977)
Netatmo - Thermostat Intelligent Netatmo connecte pour chaudiere et pompe a chaleur
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07384.gif?ts=1646344049363&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...50 °C
commande - bouton
type de régulation on/off - Oui
modulation du type de régulation - Non
tension max. contacts - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700730500456
Réf. Sonepar
07384050045
Réf. Fournisseur
NTH01BEEC
Réf. Commerciale
Netatmo
plage de mesure
0...50 °C
commande
bouton
type de régulation on/off
Oui
modulation du type de régulation
Non
tension max. contacts
250 V
avec récepteur
Oui
caractéristique de réglage
PID
réglage dépendant de la météo
Oui
avec raccord d’eau
Non
nombre de sorties chauffage
1
nombre de sorties refroidissement
0
exécution horloge
numérique
dérogation
Non
température affichée
Oui
optimisation
Oui
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
10
chauffer
Oui
valeur différentielle
0.3...0.3 K
capteur externe
Non
différence ajustable
Oui
adapté aux climatiseurs
Non
commande à distance possible
Oui
auto-apprentissage
Oui
type d’horloge
horloge journalière
indice de protection (IP)
IP30
protocole de communication
autre
type de capteur
capteur de résistance
classe de la température de contrôle
IV
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
0.5 W
convient pour commande de chauffage au sol
Oui
convient pour commande de chauffage urbain
Oui
avec détecteur de présence
Non
compatible IFTTT
Oui
ventilation
Non
nombre de sorties de ventilation
0
couleur
blanc
largeur
83 mm
hauteur
83 mm
profondeur
46 mm
raccordement
2-fils intégral
avec affichage
Oui
avec rétraction thermique
Non
type d'alimentation électrique
pile non-rechargeable
finition des contacts
contact à fermeture (NO)
Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - pour client spécifique
Les Atouts de l'article:
Thermostat Intelligent Netatmo composé de :- 1 Thermostat Intelligent- 1 Relais- 1 support mobile et 1 support mural- 1 plaque murale- 1 adaptateur chaudière- 1 adaptateur secteur- 4 adhésifs de couleur- 3 piles AAA- 4 vis et 4 chevilles Contrôle :- à distance via l’App. Netatmo Energy et l’App. Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad, iPod. Androïd 5.0 minimum requis)- par la voix via Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou Google Assistant Fonctions :- Auto-Adapt intègre la météo et les caractéristiques thermiques de la maison pour garantir la température voulue- Planning : permet de faire des économies en chauffant selon les besoins- Programmation des modes Absent et Hors-Gel en cas de départ prolongé- Visualisation de l’historique et consultation du Bilan Économies d’Énergie personnalisé : pour suivre et optimiser sa consommation d’énergie Compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois, électrique et les pompes à chaleur A poser sur un table (sans fil) ou à fixer au mur - Portée jusqu’à 100 mètres (868MHz) - Compatible avec : Wi-FI 802.11 b/g/n (2,4Ghz) - Sécurité supportée : Open / WEP/WPA/WPA-2 personal (TKIP et AES)