![Netatmo - Caméra intérieure de sécurité à reconnaissance faciale](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7384/Welcome_device_WEB.jpg?ts=1714083001754)
Netatmo - Caméra intérieure de sécurité à reconnaissance faciale
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07384.gif?ts=1646344049363&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard (fixe)
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
mode de pose - mur
transmission - TCP/IP
conforme ONVIF - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700730500623
Réf. Sonepar
07384050062
Réf. Fournisseur
NSC01-EU
Réf. Commerciale
Netatmo
modèle
standard (fixe)
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
mode de pose
mur
transmission
TCP/IP
conforme ONVIF
Non
couleur
noir
largeur
110 mm
avec lentille
Non
portée d'infrarouge max.
15 m
champ de vue vertical
100...100 °
hauteur
200 mm
sans fil
Oui
profondeur
50 mm
puissance absorbée
12 W
protocole d'image
NTSC
tension d’alimentation
100...240 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
type d'interface
Wi-Fi/WLAN
lieu d'utilisation
intérieur
nombre de mégapixels
1080
propriété du système d'image
couleur
avec lampe IR
Oui
Caméra intérieure de sécurité à reconnaissance faciale