![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/326/10528-4k0ya3a727-whr.jpg?ts=1704846897089)
Multimetrix - Testeur cabl.réseau CT51 .
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00326.gif?ts=1646344049281&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - testeur de câble à paire torsadée
adapté à - téléphone/RNIS
type d'affichage - LED
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171415573
Réf. Sonepar
00326003600
Réf. Fournisseur
P06237901
Réf. Commerciale
Multimetrix
modèle
testeur de câble à paire torsadée
adapté à
téléphone/RNIS
type d'affichage
LED
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Oui
tête de mesure incluse
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
avec interface PC/imprimante
Non
CT51 Testeur de câbles informatique et telecom (RJ-11, RJ45, USB, 1394, BNC)
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur pour câblages téléphoniques, informatiques et vidéo
- Pour câbles : RJ-45 / RJ-11 / USB / 1394 / BNC
- Vérification de la continuité, des ruptures et des court-circuits