Multimetrix - CM 605 Pince multimètre 100 A AC/DC 300 V CAT III
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 12 mm
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.01...100 A
plage de mesure du courant/CC - 0.005...100 A
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3760171415405
Réf. Sonepar
00326002100
Réf. Fournisseur
P06232007
Réf. Commerciale
Multimetrix
ouverture de pinces
12 mm
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.01...100 A
plage de mesure du courant/CC
0.005...100 A
type de courant
AC/DC
indication
numérique
mesure de la résistance
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Oui
interface
Oui
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
mesure d'harmoniques
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
mesure de la température
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
CM605 Pince multimètre numérique compacte 100 A AC. Afficheur 1000 points. Enserrage 12,5mm. Résolution1 mA. 600V AC/DC
Les Atouts de l'article:
- Afficheur 10 000 points
- Intensité jusqu’à 100 A AC ou DC
- Résolution 1mA
- Ø d’enserrage 12,5 mm
- Tension 600 V AC ou DC.
- Résistance jusqu’à 10 kΩ.
- Sortie analogique
- 300V CAT III.