![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/326/10517-6xpmh199qx-whr.jpg?ts=1714082957977)
Multimetrix - CM 603 Pince multimetre 600 A AC CAT III 600 V
![CHAUVIN ARNOUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00326.gif?ts=1646344049281&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 26 mm
type de courant - AC
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.05...600 A
mesure de la résistance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653000376
Réf. Sonepar
00326300037
Réf. Fournisseur
P06232008Z
Réf. Commerciale
Multimetrix
ouverture de pinces
26 mm
type de courant
AC
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.05...600 A
mesure de la résistance
Oui
indication
numérique
test de continuité
Oui
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Oui
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
mesure de la température
Oui
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Oui
Pince multimètre 600A AC / LCD 4000 points rétroéclairé / 600V AC-DC / Résistance, continuité, diode / Capacité / Température via TC-K fourni / Eclairage du point de mesure /Livrée complète avec sacoche, cordons et piles / CAT III
Les Atouts de l'article:
- Afficheur 4000 points rétro-éclairé.
- Intensité jusqu’à 600 A AC.
- Résolution 10 mA.
- Ø d’enserrage 26mm.
- Tension 600 V AC ou DC.
- Résistance jusqu’à 40 MΩ.
- Continuité sonore et test diode.
- Mesures de fréquence et de capacités.
- Mesure de température.
- Lampe torche intégrée.
- 600V CAT III.