![Molex - Capteur inductif de distance](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8205/1202530672_iso.jpg?ts=1704850633817)
Molex - Capteur inductif de distance
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
distance de commutation - 6 mm
finition de la fonction de commutation - autre
conditions de montage mécaniques du capteur - autre
longueur du capteur - 60 mm
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
191130066148
Réf. Sonepar
08205066148
Réf. Fournisseur
1202530674
Réf. Commerciale
Molex
distance de commutation
6 mm
finition de la fonction de commutation
autre
conditions de montage mécaniques du capteur
autre
longueur du capteur
60 mm
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
SIL conformément à IEC 61508
sans
Degré de protection (NEMA)
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP
type de tension
DC
matériau du boîtier/corps
métal
revêtement du boîtier
autre
fréquence de commutation
15 Hz
Capteur inductif Contrinex, M12 entièrement en acier inoxydable, distance de travail 6 mm, intégrable, PNP, NO, connecteur M12 4 pôles, longueur de boîtier 60 mm