![Molex - Capteur-Actionneur-Cable dalimentation](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8205/120480_DoubleEnded_8Pole_ISO.jpg?ts=1704850631863)
Molex - Capteur-Actionneur-Cable dalimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 20 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
matériau du corps de base de contact - CuSn
couleur de la gaine de câble - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
889056618021
Réf. Sonepar
08205618021
Réf. Fournisseur
1204800595
Réf. Commerciale
Molex
longueur du câble
20 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
matériau du corps de base de contact
CuSn
couleur de la gaine de câble
orange
courant assigné In
12 A
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
indice de protection (IP)
IP67
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
matériau du revêtement de contact
or
tension assignée (Ue)
300 V
Cordon - à double extrémité Brad M23 Power, 8 pôles, mâle (droit) vers femelle (droit), 19-16 AWG, câble WSOR, longueur 20,0 m (65,62')