Molex - Capteur-Actionneur-Cable dalimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du câble - 15 m
matériau de la gaine de câble - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
matériau du corps de base de contact - CuZn
couleur de la gaine de câble - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
193264522668
Réf. Sonepar
08205522668
Réf. Fournisseur
1205010106
Réf. Commerciale
Molex
longueur du câble
15 m
matériau de la gaine de câble
autre
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
matériau du corps de base de contact
CuZn
couleur de la gaine de câble
gris
courant assigné In
16 A
type de contact à fiche, côté boîtier
femelle (douille)
indice de protection (IP)
IP67
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
matériau du revêtement de contact
or
tension assignée (Ue)
63 V
Cordon - à double extrémité Micro-Change (M12) Power, 5 pôles, femelle (droit) vers mâle (droit), 14 AWG, câble WSOR, longueur 15,0 m (49,20')