Molex - Capteur-Actionneur-Cable dalimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
longueur du câble - 2 m
matériau du revêtement de contact - or
tension assignée (Ue) - 60 V
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
889056003377
Réf. Sonepar
08205003377
Réf. Fournisseur
1200868632
Réf. Commerciale
Molex
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
longueur du câble
2 m
matériau du revêtement de contact
or
tension assignée (Ue)
60 V
indice de protection (IP)
IP67
finition raccordement électrique, côté boîtier
autre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
droit
matériau du corps de base de contact
CuZn
couleur de la gaine de câble
noir
courant assigné In
3 A
type de contact à fiche, côté boîtier
mâle (fiche)
Cordon - d?une seule extrémité Nano-Change (M8) avec écrou hexagonal moleté, 3 pôles, mâle (droit) à extrémité libre, 24 AWG, câble WSOR, longueur 2,0 m (6,56')