![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3049/MOD266522M.jpg?ts=1709085819792)
MODELEC - Facade M Noir Mat Double Horizontale 1 Media 1 Media magnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau - métal
sens de montage - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222665228
Réf. Sonepar
03049266522
Réf. Fournisseur
266522M
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
noir
matériau
métal
sens de montage
horizontal
Façade "M" en aluminium finition Noir Mat double horizontale, 1 media 1 media. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.