![MODELEC - Facade M Nickel Sable Double Verticale 1 Bouton 1 Bouton magnetique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3049/MOD152531M.jpg?ts=1709085835038)
MODELEC - Facade M Nickel Sable Double Verticale 1 Bouton 1 Bouton magnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
matériau - métal
sens de montage - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221525318
Réf. Sonepar
03049152531
Réf. Fournisseur
152531M
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
gris
matériau
métal
sens de montage
vertical
Façade "M" en aluminium finition Nickel Sablé double verticale, 1 bouton / 1 bouton. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade d'interrupteur à bouton plat collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x151mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.