![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3049/MOD274543M.jpg?ts=1709085825456)
MODELEC - Facade M Laiton Miroir Double Horizontale 1 Tv-Fm-Sat 1 Media magnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - or
matériau - métal
sens de montage - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222745432
Réf. Sonepar
03049274543
Réf. Fournisseur
274543M
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
or
matériau
métal
sens de montage
horizontal
Façade "M" Laiton Miroir double horizontale, 1 tv-fm-sat / 1 media. Façade magnétique. Fabriquée en France. Sur cette finition, le laiton n'est pas verni, pour qu'il se patine avec le temps.
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En laiton épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.