![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3049/MOD266512M.jpg?ts=1709085833750)
MODELEC - Facade M Laiton Brosse Double Horizontale 1 Media 1 Media magnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - laiton
matériau - métal
sens de montage - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222665129
Réf. Sonepar
03049266512
Réf. Fournisseur
266512M
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
laiton
matériau
métal
sens de montage
horizontal
Façade "M" en laiton brossé double horizontale, 1 media 1 media. Façade magnétique. Fabriquée en France.
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En laiton épaisseur 5mm - Dimensions 151x80mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.