![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3049/MOD282521M.jpg?ts=1709085825392)
MODELEC - Facade M Blanc Mat Double Verticale 2 Boutons magnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - métal
sens de montage - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222825219
Réf. Sonepar
03049282521
Réf. Fournisseur
282521M
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
blanc
matériau
métal
sens de montage
vertical
Façade "M" en aluminium finition Blanc Mat double verticale, 2 boutons. Façade magnétique. Fabriquée en France
Les Atouts de l'article:
Façade Collection M - En aluminium épaisseur 5mm - Dimensions 80x151mm - 13 finitions disponibles - Fabriqué en France - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.