MODELEC - Facade M Aluminium Nickel Sable simple pour 4 boutons damier rond, magnetique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - beige
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244228361261
Réf. Sonepar
03049836126
Réf. Fournisseur
682531M
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
beige
matériau
métal
Façade "M" Aluminium Nickel Sablé simple pour 4 boutons damier rond, magnétique. A associer avec les boutons damiers plats MODELEC, disponibles avec ou sans LED. Dimensions de la façade : 80x80x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
En aluminium 5mm - 80x80mm - 13 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC boutons damiers pour courant très basse tension
Les Atouts de la gamme:
Imaginée par Valérie Mazerat, la collection M est l'alliance du style des années 60 et de notre savoir-faire artisanal contemporain. 13 finitions de façades proposées, 13 boutons différents, à combiner comme beau vous semble. Façades magnétiques. Fabriqué en France. Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions.