![MODELEC - Facade Karo Noir Simple Sortie De Cable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3049/MOD197208.jpg?ts=1709085730346)
MODELEC - Facade Karo Noir Simple Sortie De Cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221972082
Réf. Sonepar
03049002567
Réf. Fournisseur
197208
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
noir
matériau
plastique
Façade Karo Noir Satin simple pour sortie de cable
Les Atouts de l'article:
80x80mm - Epaisseur 7mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 40 ou 50mm - Compatible avec les mécanismesà connexion automatique MODELEC
Les Atouts de la gamme:
Sobres et contemporaines, les façades de la collection Karo présentent un profil légèrement bombé, d'une élégante modernité. Déclinée en 6 finitions, en revêtement Satin ou Soft Touch. Pose à clip. Epaisseur 7mm.