MODELEC - Facade Fascination Laiton Ombre Triple Horizontale PCK Pck C3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
matériau - métal
sens de montage - horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225107657
Réf. Sonepar
03049510765
Réf. Fournisseur
315439M-K
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
bleu
matériau
métal
sens de montage
horizontal
Façade Fascination en laiton massif finition Ombre triple horizontale 1 prise Schuko 1 prise Schuko TVFMSAT . Dimensions : 222x80x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format triple horizontal 322x80mm - 6 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique
Les Atouts de la gamme:
Fascination est la collection d'exception de MODELEC. 6 finitions en laiton massif développées en partenariat avec le ferronier d'art Steaven Richard et fabriquées à Paris. L’excellence de la technique au service de l’esthétique raffinée de ces pièces d’exception.Adaptée à l'habitat ou à l'hotellerie. Disponible en plusieurs formats et fonctions.