MODELEC - Facade Fascination Laiton Jade Etroite Longue B2 Eloignes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - vert
matériau - métal
sens de montage - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225099723
Réf. Sonepar
03049509972
Réf. Fournisseur
104434M
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
vert
matériau
métal
sens de montage
vertical
Façade Fascination en laiton massif finition Jade étroite longue 2 basculeurs éloignés magnétique. Dimensions : 40x125x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France, dans les ateliers de Steaven Richard.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - 6 finitions disponibles - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade magnétique - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC
Les Atouts de la gamme:
Fascination est la collection d'exception de MODELEC. 6 finitions en laiton massif développées en partenariat avec le ferronier d'art Steaven Richard et fabriquées à Paris. L’excellence de la technique au service de l’esthétique raffinée de ces pièces d’exception.Adaptée à l'habitat ou à l'hotellerie. Disponible en plusieurs formats et fonctions.