![MODELEC - Facade Confidence Laiton Satine Triple Verticale PC Pc C3 a Vis](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3049/MOD365419.jpg?ts=1709085752922)
MODELEC - Facade Confidence Laiton Satine Triple Verticale PC Pc C3 a Vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - laiton
matériau - métal
sens de montage - vertical
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244223654191
Réf. Sonepar
03049004525
Réf. Fournisseur
365419
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
laiton
matériau
métal
sens de montage
vertical
qualité du matériau
laiton
Façade Confidence en laiton massif finition Satiné triple verticale prise de courant 2P+T prise de courant 2P+T 1 TV-FM-SAT. Façade à vis. Dimensions 80x222x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.