![MODELEC - Facade Confidence Laiton Or Miroir Double Verticale B2+Led B2+Led a Vis](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3049/MOD154421-L.jpg?ts=1709085845107)
MODELEC - Facade Confidence Laiton Or Miroir Double Verticale B2+Led B2+Led a Vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - or
matériau - métal
sens de montage - vertical
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244221544456
Réf. Sonepar
03049154445
Réf. Fournisseur
154421-L
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
or
matériau
métal
sens de montage
vertical
Façade Confidence en laiton massif finition Or Miroir double verticale 2 basculeurs+LED 2 basculeurs+LED à vis. Dimensions : 80x151x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - Façade format double vertical 80x151mm - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes MODELEC renforcés ou standards à connexion automatique
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.