![MODELEC - Facade Confidence Laiton Noir Mat Triple Horizontale M1 M1 C3 a Vis](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3049/MODELEC_CREA_JUIN19_017_4.jpg?ts=1704849324904)
MODELEC - Facade Confidence Laiton Noir Mat Triple Horizontale M1 M1 C3 a Vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
matériau - métal
sens de montage - horizontal
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244223000400
Réf. Sonepar
03049003691
Réf. Fournisseur
3000408
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
noir
matériau
métal
sens de montage
horizontal
qualité du matériau
laiton
Façade Confidence en laiton massif finition Noir Mat triple horizontale 1 média 1 média 1 TV-FM-SAT à vis
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.