![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3049/MOD207414.jpg?ts=1709085741466)
MODELEC - Facade Confidence Laiton Canon De Fusil Etroite Longue + Liseuse 30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
matériau - métal
sens de montage - vertical
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222074143
Réf. Sonepar
03049002757
Réf. Fournisseur
207414
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
anthracite
matériau
métal
sens de montage
vertical
qualité du matériau
laiton
Façade Confidence en laiton massif finition Canon de Fusil étroite longue + liseuse flexible 30cm. Façade à vis. Dimensions 40x126x5mm. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.