![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3049/MOD203410.jpg?ts=1709085723343)
MODELEC - Facade Confidence Laiton Brosse Etroite Longue Spot 360 + B2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - laiton
matériau - métal
sens de montage - vertical
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222034109
Réf. Sonepar
03049002634
Réf. Fournisseur
203410
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
laiton
matériau
métal
sens de montage
vertical
qualité du matériau
laiton
Façade Confidence en laiton massif finition Brossé étroite longue spot 360° + 2 basculeurs. Dimensions : 40x126x5mm, deux chanfreins biseautés. A associer à nos leviers en laiton massif. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 40x125mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards ⌀32mm profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.