![MODELEC - Facade Confidence Laiton Blance Email Triple Horizontale PC M1 M1 Ne](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3049/MOD326424M.jpg?ts=1709085776620)
MODELEC - Facade Confidence Laiton Blance Email Triple Horizontale PC M1 M1 Ne
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - métal
sens de montage - horizontal
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244225031389
Réf. Sonepar
03049503138
Réf. Fournisseur
326424M
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
blanc
matériau
métal
sens de montage
horizontal
qualité du matériau
laiton
Façade Confidence en laiton massif finition Blance Email triple horizontale prise 2P+T 1 MEDIA 1 MEDIA ne
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 222x80mm, horizontal ou vertical - 12 finitions disponibles et plus de 50 fonctions - Montage sur boîtiers standards profondeur 50mm - Montage aimanté ou à vis
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.