![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3049/MOD234413.jpg?ts=1709085725321)
MODELEC - Facade Confidence Laiton Blanc Mat Double Verticale Lis20 + B2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - métal
sens de montage - vertical
qualité du matériau - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3244222344130
Réf. Sonepar
03049002883
Réf. Fournisseur
234413
Réf. Commerciale
MODELEC
couleur
blanc
matériau
métal
sens de montage
vertical
qualité du matériau
laiton
Façade Confidence en laiton massif finition Blanc Mat double verticale liseuse flexible 20cm + 2 basculeurs. Dimensions : 80x151x5mm, deux chanfreins biseautés. Fabriqué en France.
Les Atouts de l'article:
Laiton massif 5mm - 80x151mm - Montage sur boîtiers d'encastrement standards profondeur 50mm - Façade à vis - Compatible avec les mécanismes renforcés MODELEC - Transformateur 220-12V inclus - LED Blanc chaud 2700K - Consommation LED: 2 Watts - 140/170 Lumens
Les Atouts de la gamme:
Collection de façades d'interrupteurs et de prises Confidence. En laiton massif, disponible en 12 finitions. Chaque façade existe sans vis apparentes (aimantée) ou avec vis (Torx). Disponible en plusieurs formats, fonctions et finitions, à décliner à l'infini. Fabriqué en France.