Mitsubishi Electric - MXZ-3F54VF4-E1 - MXZ-3F54VF4-E1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
technologie Inverter - Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 3
SEER (refroidissement) - 8.52
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8851492362129
Réf. Sonepar
00064236212
Réf. Fournisseur
MXZ-3F54VF4-E1
Marque
Mitsubishi Electric
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant:
R32
technologie Inverter:
Oui
adapté aux nombres d'unités internes suivants:
3
SEER (refroidissement):
8.52
SCOP (chauffage):
4.61
classe énergétique refroidissement:
A+++
classe énergétique chauffage:
A++
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
eER (refroidissement):
4.09
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge):
222 kWh
cOP (chauffage):
5
hauteur:
710 mm
largeur:
840 mm
profondeur:
330 mm
longueur maximale de conduit par circuit:
25 m
longueur maximale totale de conduit:
50 m
différence de hauteur maximale:
15 m
diamètre nominal conduite de liquide:
autre
diamètre nominal, conduite d'aspiration:
autre
poids:
58 kg
charge en fluide réfrigérant:
2.4 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
25 A
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs):
1




