![MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 18 VOLTS M18 BID-402C](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M18_BID-402C--Hero_1.jpg?ts=1704849632535)
MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 18 VOLTS M18 BID-402C
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.7 kg
couple de rotation max. - 180 Nm
nombre d'accus fournis - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395003242
Réf. Sonepar
04054500324
Réf. Fournisseur
4933443580
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
18 V
capacité d'accu
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.7 kg
couple de rotation max.
180 Nm
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
insertion d'outils
1/4 pouce interne hexagonal
M18 BID-402C - Visseuse à Chocs compacte 18V, 4,0Ah, 2 vitesses 68/180Nm - Coffret, 2 batteries 18V-4,0AH Red Li-Ion, chargeur M12 -18C
Les Atouts de l'article:
Visseuse à chocs compacte de 140 mm de long avec un couple de 180 Nm idéale pour travailler dans des espaces confinés