MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 18 VOLTS BRUSHLESS M18 BLID2-502X
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546224653
Réf. Sonepar
04054622465
Réf. Fournisseur
4933464520
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 BLID2-502X - Visseuse à chocs compacte Hex 1/4 BRUSHLESS, 18V, 5,0Ah, 3 vitesses, 180 Nm - HD Box,, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12-18C
Les Atouts de l'article:
Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 130 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroitsMoteur Brushless délivrant 180 Nm de couple, 3400 tr/min et 4200 imp/minLe Milwaukee® DRIVE CONTROL™ permet à l'utilisateur de travailler avec 3 réglages de vitesse et de couple différents afin de maximiser la polyvalence sur son applicationEmmanchement ¼ Hex manipulable à une main pour un changement rapide des emboutsBoîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximalL'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensembleIndicateur de charge et éclairage LEDLes batteries REDLITHIUM-ION™ bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produitClip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilementSystème de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18™