![MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 12 VOLTS M12 BID-0](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/M12_BID-0--Hero_1.jpg?ts=1704849958605)
MILWAUKEE - VISSEUSE A CHOCS 12 VOLTS M12 BID-0
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité d'accu - 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1 kg
couple de rotation max. - 112 Nm
nombre d'accus fournis - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395002689
Réf. Sonepar
04054500268
Réf. Fournisseur
4933441955
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale
12 V
capacité d'accu
0 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1 kg
couple de rotation max.
112 Nm
nombre d'accus fournis
0
avec chargeur
Non
M12 BID-0 - Visseuse à Chocs, 112 Nm, sans batterie - Carton, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Visseuse à chocs légère et compacte avec seulement 165 mm pour travailler dans les espaces confinés