![MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIMeTAL COBALT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4054/49560159--Hero_1.jpg?ts=1704849937542)
MILWAUKEE - SCIES CLOCHES BIMeTAL COBALT
![TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/04054.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 68 mm
profondeur de coupe - 41 mm
fraise de bordure - Non
système d'enregistrement - raccord fileté
adapté au placoplâtre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0045242271030
Réf. Sonepar
04054560159
Réf. Fournisseur
49560159
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
diamètre
68 mm
profondeur de coupe
41 mm
fraise de bordure
Non
système d'enregistrement
raccord fileté
adapté au placoplâtre
Oui
adapté à la fonte
Oui
adapté au bois
Oui
adapté au laiton
Oui
adapté à la fibre de verre
Oui
adapté à l'acier inoxydable
Oui
adapté à l'aluminium
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté à l'acier
Oui
adapté aux métaux non ferreux
Oui
SCIE CLOCHE HOLE DOZER BIMETAL COBALT 68MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Une technologie de pointe pour une productivité maximale.